Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Spannung: AC/DC; 24÷240VAC; 24÷240VDC; NPN,OC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Spannung: AC/DC; 24÷240VAC; 24÷240VDC; NPN,OC
Modul: Regulator; Spannung: AC/DC; 24÷240VAC; 24÷240VDC; NPN,OC
Artikel-Nr.:
     2805-MX4W-V-F1
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MX4W-V-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: NPN;OC
Ausgangs-Art 2: NPN;OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 19mm
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Montageabmessungen: 45x92mm
Äußere Abmessungen: 96x48x24mm
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Spannung: AC/DC
Bereich der kontrollierten Größe: 0...500V
Programmier-Art: Folientastatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.