Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Spannung: AC/DC; 24÷240VAC; 24÷240VDC; OC,PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Spannung: AC/DC; 24÷240VAC; 24÷240VDC; OC,PNP
Modul: Regulator; Spannung: AC/DC; 24÷240VAC; 24÷240VDC; OC,PNP
Artikel-Nr.:
     2805-MX4W-V-F2
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     MX4W-V-F2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: PNP;OC
Ausgangs-Art 2: PNP;OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 19mm
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Montageabmessungen: 45x92mm
Äußere Abmessungen: 96x48x24mm
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Spannung: AC/DC
Bereich der kontrollierten Größe: 0...500V
Programmier-Art: Folientastatur
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.