Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop: digital; Ch: 4; 200MHz; 2,5Gsps,5Gsps interleaved


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MXO44
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     MXO44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
oszilloskop
oszilloskop rohde
Hersteller: ROHDE & SCHWARZ
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 13,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;HDMI;USB B;USB A x2
Anzahl Kanäle: 4
Display-Auflösung: 1920x1080
Eingangsimpedanz: 1MΩ/12pF
Abmessungen: 414x279x162mm
Passendes Zubehör: RT-ZA13;RT-ZC10;RT-ZC20;RT-ZP05S;RT-ZS10;RT-ZS20;RT-ZP1X;RT-ZS10E;MXO4-B1;MXO4-B108;MXO4-B2410;MXO4-B2415;MXO4-B243;MXO4-B245;MXO4-B6;MXO4-K36;MXO4-K510;MXO4-K520;MXO4-PK1;MXO4-Z1;MXO4-Z3;MXO4-Z4;RT-ZS10L;RT-ZD01;RT-ZH03;RT-ZH10;RT-ZH11;RT-ZC02;RT-ZA1;RT-ZA15;RT-ZA20;RT-ZC03;RT-ZC05B;RT-ZC10B;RT-ZC15B;RT-ZC20B;RT-ZF20
Standardausstattung: Versorgungsleitung;Messsonde x4;Zubehörtasche
Abtasten: 2,5Gsps;5Gsps interleaved
Oszilloskop-Typ: digital
Auslösung: Impulsbreite;Kombination von Logikständen;Intervall;Bereich;glitch;slew rate;runt;Muster;timeout
Eingangskopplung: AC, DC
Vertikale Auflösung: 12bit
Auslösungsmodi: automatisch;normal;einzeln
Auslösungskopplung: AC;DC
Eingangsspannung max.: 300V
Herstellerserie: MXO 4
Band: 200MHz
Anstiegszeit: <1,75s
Eingangsempfindlichkeit: 500µV/div...10V/div
Aufnahmelänge: 400Mpts
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ROHDESCH:
ROHDESCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.938,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.120,49*
€ 9.663,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.086,00*
€ 9.622,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.965,57*
€ 9.479,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.938,94*
€ 9.447,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.