Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 117VAC; 6V; 167mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44061
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x22,2mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 167mA
Wärmeklasse: T 70B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.