Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 117VAC; 9V; 9V; 56mA; 56mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44068
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x22,2mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7, 9-10
Strom der Sekundärwicklung 1: 56mA
Wärmeklasse: T 70B
Strom der Sekundärwicklung 2: 56mA
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.