Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 117VAC; 15V; 15V; 33mA; 33mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44070
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x22,2mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7, 9-10
Strom der Sekundärwicklung 1: 33mA
Wärmeklasse: T 70B
Strom der Sekundärwicklung 2: 33mA
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.