Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transformator: überzogen; 1,5VA; 117VAC; 9V; 167mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1,5VA; 117VAC; 9V; 167mA; PCB
Transformator: überzogen; 1,5VA; 117VAC; 9V; 167mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44098
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 1,5VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x24,3mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 167mA
Wärmeklasse: T 70B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.