Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2VA; 230VAC; 18V; 111mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2VA; 230VAC; 18V; 111mA; PCB
Transformator: überzogen; 2VA; 230VAC; 18V; 111mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44125
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 2VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x27,3mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 111mA
Wärmeklasse: T 70B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.