Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 18V; 128mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 18V; 128mA; PCB
Transformator: überzogen; 2,3VA; 230VAC; 18V; 128mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44161
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x29,8mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 128mA
Wärmeklasse: T 70B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.