Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transformator: überzogen; 2,3VA; 117VAC; 15V; 15V; 77mA; 77mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 2,3VA; 117VAC; 15V; 15V; 77mA; 77mA; PCB
Transformator: überzogen; 2,3VA; 117VAC; 15V; 15V; 77mA; 77mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44178
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 2,3VA
Äußere Abmessungen: 32,6x27,6x29,8mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 6-7, 9-10
Strom der Sekundärwicklung 1: 77mA
Wärmeklasse: T 70B
Strom der Sekundärwicklung 2: 77mA
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.