Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 5VA; 230VAC; 6V; 833mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 5VA; 230VAC; 6V; 833mA; PCB
Transformator: überzogen; 5VA; 230VAC; 6V; 833mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44229
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 44,25x37x32,25mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,833A
Wärmeklasse: T 50B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.