Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 5VA; 117VAC; 12V; 417mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 5VA; 117VAC; 12V; 417mA; PCB
Transformator: überzogen; 5VA; 117VAC; 12V; 417mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44243
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 5VA
Äußere Abmessungen: 44,25x37x32,25mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-5
Sekundärspannung 1: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 7-9
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,417A
Wärmeklasse: T 50B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 192 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.