Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 9V; 1111mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 9V; 1111mA; PCB
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 9V; 1111mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44266
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 50,5x42,5x34,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,111A
Wärmeklasse: T 50B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 9,71*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 4,94*
€ 10,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 204 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.