Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 833mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 833mA; PCB
Transformator: überzogen; 10VA; 230VAC; 12V; 833mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44267
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 50,5x42,5x34,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-6
Sekundärspannung 1: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 8-11
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,833A
Wärmeklasse: T 50B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, sicherheitstrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 204 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.