Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 18V; 1667mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44377
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 30VA
Äußere Abmessungen: 70x59x48,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-8
Sekundärspannung 1: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 10-15
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,667A
Wärmeklasse: T 50B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.600 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 720 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.