Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 24V; 1,25A; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 24V; 1,25A; PCB
Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 24V; 1,25A; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44378
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 30VA
Äußere Abmessungen: 70x59x48,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-8
Sekundärspannung 1: 24V
Ableitung der Sekundärwicklung: 10-15
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,25A
Wärmeklasse: T 50B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 198 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.