Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 12V; 12V; 1,25A; 1,25A; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 12V; 12V; 1,25A; 1,25A; PCB
Transformator: überzogen; 30VA; 230VAC; 12V; 12V; 1,25A; 1,25A; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44381
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 30VA
Äußere Abmessungen: 70x59x48,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-8
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-10, 15-16
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,25A
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1,25A
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 17,03*
€ 8,95*
ab € 9,40*
€ 17,71*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 9,60*
€ 19,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 198 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.