Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 30VA; 117VAC; 18V; 18V; 833mA; 833mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44395
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 30VA
Äußere Abmessungen: 70x59x48,75mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 117V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-8
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-10, 15-16
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,833A
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,833A
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 198 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.