Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 18V; 1222mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 18V; 1222mA; PCB
Transformator: überzogen; 22VA; 230VAC; 18V; 1222mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-44436
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     44436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 22VA
Äußere Abmessungen: 63,5x53,5x45,5mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-7
Sekundärspannung 1: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 9-13
Strom der Sekundärwicklung 1: 1222mA
Wärmeklasse: T 50B
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.