Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 24V; 42mA; PCB; 34x31x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 24V; 42mA; PCB; 34x31x15mm
Transformator: überzogen; 1VA; 230VAC; 24V; 42mA; PCB; 34x31x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-45006
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 1VA
Äußere Abmessungen: 34x31x15mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC
Ableitung der Primärwicklung: 2-12
Sekundärspannung 1: 24V
Ableitung der Sekundärwicklung: 5-7
Strom der Sekundärwicklung 1: 42mA
Wärmeklasse: T 70B
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.