Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 3VA; 115VAC,230VAC; 18V; 18V; 83mA; 83mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-45017
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 3VA
Äußere Abmessungen: 53x44x17mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-3, 5-7
Sekundärspannung 1: 18V
Sekundärspannung 2: 18V
Ableitung der Sekundärwicklung: 10-12, 14-16
Strom der Sekundärwicklung 1: 83mA
Wärmeklasse: T 70B
Strom der Sekundärwicklung 2: 83mA
Anwendung: Haushaltsgeräte
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 192 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.