Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 10VA; 115VAC,230VAC; 12V; 12V; 417mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 10VA; 115VAC,230VAC; 12V; 12V; 417mA
Transformator: überzogen; 10VA; 115VAC,230VAC; 12V; 12V; 417mA
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-45033
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 10VA
Äußere Abmessungen: 53x44x28mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-3, 5-7
Sekundärspannung 1: 12V
Sekundärspannung 2: 12V
Ableitung der Sekundärwicklung: 10-12, 14-16
Strom der Sekundärwicklung 1: 0,417A
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 0,417A
Anwendung: Haushaltsgeräte
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 14,15*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 7,58*
€ 15,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,34*
€ 16,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 192 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.