Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 40VA; 115VAC,230VAC; 15V; 15V; 1333mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-45070
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 40VA
Äußere Abmessungen: 83x70x38,5mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4, 9-12
Sekundärspannung 1: 15V
Sekundärspannung 2: 15V
Ableitung der Sekundärwicklung: 14-17, 20-23
Strom der Sekundärwicklung 1: 1,333A
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 1333mA
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 99 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 198 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.