Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 60VA; 115VAC,230VAC; 6V; 6V; 5A; 5A; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 60VA; 115VAC,230VAC; 6V; 6V; 5A; 5A; PCB
Transformator: überzogen; 60VA; 115VAC,230VAC; 6V; 6V; 5A; 5A; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-45073
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 60VA
Äußere Abmessungen: 83x70x48,5mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4, 9-12
Sekundärspannung 1: 6V
Sekundärspannung 2: 6V
Ableitung der Sekundärwicklung: 14-17, 20-23
Strom der Sekundärwicklung 1: 5A
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 5A
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Weitere Suchbegriffe: myrra trafo, netztrafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 99 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 198 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.