Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: überzogen; 60VA; 115VAC,230VAC; 9V; 9V; 3333mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: überzogen; 60VA; 115VAC,230VAC; 9V; 9V; 3333mA; PCB
Transformator: überzogen; 60VA; 115VAC,230VAC; 9V; 9V; 3333mA; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-45074
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     45074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Leistung: 60VA
Äußere Abmessungen: 83x70x48,5mm
Transformator-Typ: überzogen
Primärspannung: 230V AC;115V AC
Ableitung der Primärwicklung: 1-4, 9-12
Sekundärspannung 1: 9V
Sekundärspannung 2: 9V
Ableitung der Sekundärwicklung: 14-17, 20-23
Strom der Sekundärwicklung 1: 3,333A
Wärmeklasse: T 50B
Strom der Sekundärwicklung 2: 3,333A
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 99 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 198 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.