Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3,2W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 3,2W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC
Wandler: AC/DC; 3,2W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-47133
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leistung: 3,2W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 32,8x27,8x21,8mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,36A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 73%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: 47000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 8,58*
€ 8,95*
ab € 5,67*
€ 8,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.