Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 7,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 7,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC
Wandler: AC/DC; 7,5W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 9VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-47201
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 70°C
Leistung: 7,5W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 41x35x24,5mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,83A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: 47000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 13,17*
€ 8,95*
ab € 9,83*
€ 23,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,21*
€ 36,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.