Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 60W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-47263
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     47263
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 50°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 94,7x47,5x29,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: 47000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.