Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 18VDC
Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MYRRA-48026
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     48026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Hersteller: MYRRA
Montage: PCB
Betriebstemperatur: max. 80°C
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 120...370V DC;85...265V AC
Äußere Abmessungen: 25x25x16mm
Ausgangsspannung: 18V DC
Ausgangsstrom: 170mA
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: 48000
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,15W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,58*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 7,14*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 5,59*
€ 21,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.