Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 100mA; 0603; R: 450mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MZ1608-601Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MZ1608-601Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,36*
€ 118,2384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,68*
€ 117,4292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,36*
€ 108,7184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,36*
€ 107,5284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,68*
€ 92,4392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.