Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kurzschlussimpedanz; LCD; VAC: 0÷550V; IP67; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Kurzschlussimpedanz; LCD; VAC: 0÷550V; IP67; Bel: ja
Messgerät: Kurzschlussimpedanz; LCD; VAC: 0÷550V; IP67; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-MZC-320-ENG
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBMZC320
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SONEL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Li-Ion 7,2V 8,8Ah x1
Dichtheitsklasse: IP67
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 990
Abmessungen: 390x308x172mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Stiftsonde (2 Stk.);Messkabel (2Stk.);Etui;Krokodilklemme x4;Netzteil AC 230V
Messgerät-Eigenschaften: Messungen von sehr kleinen Impedanzen der Kurzschlussschleife (mit einer auflösung von 0,1 mΩ)
Messgeräte-Typ: Kurzschlussimpedanz
Gewicht mit Batterie: 6,5kg
Messung: Spannung AC;Impedanz der Kurzschlussschleife;Kurzschlussstrom
Impedanzbereich der Kurzschlussschleife: 130mΩ...199,9Ω
AC Spannungsmessbereich: 0...550V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 7,2V 8800mAh x1
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 2 digit)
Genauigkeit der Impedanzmessung der Schleife: ±(2% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.960,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.081,65*
€ 2.477,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.069,76*
€ 2.463,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,99*
€ 2.395,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,91*
€ 2.357,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.960,38*
€ 2.332,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.