Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON-LED-Band; RGBW; 5V; LED/m: 60; 10mm; IP65; 14W/m; Thk: 20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEON-LED-Band; RGBW; 5V; LED/m: 60; 10mm; IP65; 14W/m; Thk: 20mm
NEON-LED-Band; RGBW; 5V; LED/m: 60; 10mm; IP65; 14W/m; Thk: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-N010060CA4SA1
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     N010060CA4SA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Betriebstemperatur: -40...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 5V
Breite: 10mm
Entspricht Norm: UL
Stärke: 20mm
LED-Farbdioden: RGBW
Farbtemperatur: 5000-5500K
Controller-Art: SK6812
Ausführung: biegbar;Programmierbare LED-Bänder
Modul-Typ: NEON-LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: programmierbar
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Leistung auf Meter: 14W/m
Helligkeit der Farbe grün: 202lm/m
Helligkeit der Farbe rot: 83lm/m
Helligkeit der Farbe blau: 68lm/m
Helligkeit der Farbe weiß: 237...295lm/m
Schnittbereich: 16,6mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,96*
€ 139,1824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,69*
€ 122,2011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,47*
€ 119,5593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,50*
€ 114,835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,17*
€ 97,7823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.