Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON-LED-Band; RGB; 5050; 24V; LED/m: 60; 12mm; IP65; 12W/m; Thk: 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEON-LED-Band; RGB; 5050; 24V; LED/m: 60; 12mm; IP65; 12W/m; Thk: 22mm
NEON-LED-Band; RGB; 5050; 24V; LED/m: 60; 12mm; IP65; 12W/m; Thk: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-N012060CC3SF
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     N012060CC3SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP65
Betriebsspannung: 24V
Breite: 12mm
Entspricht Norm: UL
Stärke: 22mm
LED-Farbdioden: RGB
Controller-Art: WS2811
Ausführung: biegbar;Programmierbare LED-Bänder
Modul-Typ: NEON-LED-Band
LED-Dioden Eigenschaften: programmierbar
Anzahl der LEDs auf Meter: 60
Leistung auf Meter: 12W/m
Anzahl der IC auf einen Meter: 10
Schnittbereich: 100mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip65, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,444* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,78*
€ 100,8882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,34*
€ 76,5646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,12*
€ 75,1128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,22*
€ 62,1418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.