Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 10mm; 920÷960nm; transparent; 25°; THT; 20mA; 60mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N0F62L07
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0F62L07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Betriebsspannung: 0,8...1,4V DC
Max. Leistung: 60mW
Durchmesser LED-Diode: 10mm
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 920...960nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 15...30mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.