Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5x1,6mm; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Programmierbare LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5x1,6mm; 120°; 20mA
Programmierbare LED; SMD; 5050,PLCC6; RGB; 5x5x1,6mm; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-N0M59S06IC
Hersteller:
     BRIGHTEK (EUROPE)
Herst.-Nr.:
     N0M59S06IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BRIGHTEK (EUROPE)
Montage: SMD
Gehäuse: 5050;PLCC6
Betriebsspannung: 3,5...6/2...2,4/2,8...3,2/2,8...3,2V DC
LED-Farbdioden: RGB
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Programmierbare LED
Wellenlänge λd: 620...625nm;520...525nm;465...470nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit der Farbe grün: 1300...1800mcd
Helligkeit der Farbe rot: 500...700mcd
Helligkeit der Farbe blau: 300...500mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 5x5x1,6mm
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,368*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.