Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; N2XCH; 10x1,5mm2; Draht; Cu; LSZH; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-N2XCH-10X1.5/2.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
N2XCH
aderleitung schwarz
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -30...90°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Flamme
Leitungs-Art: N2XCH
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 17,2mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,03*
€ 30,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,79*
€ 30,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,26*
€ 28,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,43*
€ 24,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,38*
€ 21,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,35*
€ 19,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.