Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Montage; LCD; Modbus RTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage; LCD; Modbus RTU
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage; LCD; Modbus RTU
Artikel-Nr.:
     2805-N32U-110000000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N32U 110000000M0
EAN/GTIN:
     5901769476875
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: 0...4000Ω;0...400Ω;aktuelle Uhrzeit (00,00...23,59);Spannung 0...60mV;Strom -20...20 mA;Thermoelement vom Typ E (-100...1000°C);Thermoelement vom Typ J (-100...1200°C);Thermoelement vom Typ K (-100...1370°C);Thermoelement vom Typ N (-100...1300°C);Thermoelement vom Typ R (-50...1760°C);Thermoelement vom Typ S (-50...1760°C);Spannung ±300mV;Strom 4...20 mA;Spannung ±150mV;Thermoelement vom Typ Pt100 (-200...580°C);Thermoelement vom Typ Pt1000 (-200...580°C)
Ausgang: Relais;OC-Eingang
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 85...253V AC;90...300V DC
Schnittstelle: RS485
Passendes Zubehör: ATS-200
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX/AVG Funktion
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Messung: DC Spannung;Temperaturen;DC Strom;Widerstandsfähigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x93mm
Art der Messung: indirekte mit dem Shunt
Parameter anzeigen: 6 Ziffern;5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.