Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-N43-13100E0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N43 13100M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: LUMEL
Montage: für DIN-Schiene
Ausgang: OC-Eingang;Relais x3
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 85...253V AC;90...300V DC
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: RS485;USB
Eingangsstrom: 5A;1A
Eingangsspannung: 290V
Beleuchtung: ja
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Herstellerserie: N43
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 105x110x60mm
Art der Messung: indirekte mit Stromwandler 1 A;indirekte mit dem Stromwandler 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,00*
€ 380,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.