Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: DIN 43651; Stecker; NR; männlich; PIN: 7; 10A; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: DIN 43651; Stecker; NR; männlich; PIN: 7; 10A; IP65
Steckverbinder: DIN 43651; Stecker; NR; männlich; PIN: 7; 10A; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-N6RDM
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932273106 N6R DM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: DIN 43651
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: NR
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 7...9mm
Passendes Zubehör: RSC162/1
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 14,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,51*
€ 26,31*
10
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 28,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.