Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Eingang; Portanzahl: 1; 12÷24VDC; Schrauben; LAN; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Eingang; Portanzahl: 1; 12÷24VDC; Schrauben; LAN; IP30
Digitaler Eingang; Portanzahl: 1; 12÷24VDC; Schrauben; LAN; IP30
Artikel-Nr.:
     2805-NANO-DIGITAL-IN-P
Hersteller:
     INVEO
Herst.-Nr.:
     NANO DIGITAL INPUT POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INVEO
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 1
Eingangs-Art 1: NO
Stromquelle: PoE
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 74,6x50,1x27mm
Setinhalt: Ethernet-Kabel;NANO-DIGITAL-IN-P
Schnittstelle: LAN
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: digitaler Eingang
Passendes Zubehör: LANTICK;NANO
Zusatzfunktionen: Stromversorgung via Ethernet (PoE)
Kommunikationsprotokoll: HTTP;UDP;TCP;SNMP;MQTT;Modbus TCP;Linux-Konsole;Windows-Kommandozeile;integrierter Web-Server
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
INVEO:
INVEO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.