Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); Etui


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher-Bits; 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); Etui
Set: Schraubendreher-Bits; 25mm; Befestigung: 1/4" (C6,3mm); Etui
Artikel-Nr.:
     2805-NB-01BITS-SET
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-01BITS-SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWBRAND
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Setinhalt: universeller magnetischer 1/4" Griff mit einer Länge bis 60 mm mit 1/4" Befestigung -E6,3;1/4" Bits
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Verpackungs-Art: Etui
Anzahl im Set/Package: 30Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Pozidriv®;Sechskant;flach;Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: PH1;PH2;PH3;PH0;PZ0;PZ1;PZ2;PZ3;HEX 5mm;T7H;T8H;T9H;T10H;T15H;T20H;T25H;T27H;T30H;T40H;4,5x0,6mm;3,0x0,5mm;HEX 2,5mm;HEX 4mm;HEX 6mm;HEX 2mm;5,5x0,9mm;6,5x1,0mm;T6H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.