Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Terminale Superseal 1.5; 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; Terminale Superseal 1.5; 210mm
Werkzeug: zum Festklemmen; Terminale Superseal 1.5; 210mm
Artikel-Nr.:
     2805-NB-CRIMP-SEAL01
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-CRIMP-SEAL01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Steckverbinder-Serie: Superseal 1.5
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2;1,5mm2;1mm2;0,35...0,5mm2
Leitungsgröße: 18AWG;16AWG;17AWG;22AWG...20AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Material des Handgriffs: Kunststoff
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 210mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Terminale Superseal 1.5
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.