Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen
Werkzeug: zum Festklemmen
Artikel-Nr.:
     2805-NB-CRIMP03
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-CRIMP03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEWBRAND
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Länge des Werkzeugs: 140mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: RJ12 (6p6c) Steckverbinder;RJ45 (8p4c) Steckverbinder;RJ45 (8p6c) Steckverbinder;RJ45 (8p8c) Steckverbinder;RJ11 (6p2c) Steckverbinder;Steckverbinder RJ12 (6p4c)
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: brüniertes Werkzeug;Öffnungssperre der Backen;Schneiden und Abisolieren von flachen Leitungen;zusätzlicher halbrunder Einschnitt für Abisolieren von Kabeln;ergonomischer Kunststoffgriffe;Korpus teilweise mit Zinklegierung überzogen;moderne Konstruktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.