Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmikroskop; Oberfl: x50; Anz.Dioden: 2; Bel: LED; Ø: 12mm; L: 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handmikroskop; Oberfl: x50; Anz.Dioden: 2; Bel: LED; Ø: 12mm; L: 125mm
Handmikroskop; Oberfl: x50; Anz.Dioden: 2; Bel: LED; Ø: 12mm; L: 125mm
Artikel-Nr.:
     2805-NB-MIKR-50
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-MIKR-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NEWBRAND
Stromquelle: Batterie LR927 x3
Durchmesser: 12mm
Länge: 125mm
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: Handmikroskop
Anzahl Dioden: 2
Gewicht netto: 25g
Vergrößerung: x50
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: eingebaute Skala mit Maßstab
Standardausstattung: Schutzhülle
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.