Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x500; Schnittstelle: USB micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x500; Schnittstelle: USB micro
Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x500; Schnittstelle: USB micro
Artikel-Nr.:
     2805-NB-MIKR-500
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-MIKR-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Hersteller: NEWBRAND
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5"
Stromquelle: Netzteil;Akku Li-Ion 3,7V 1020mAh x1
Schnittstelle: USB micro
Beleuchtung: LED
Werkzeug-Typ: digitales Mikroskop
Verpackungs-Art: Karton
Achtung!: ohne Batterien
Anzahl Dioden: 8
Passendes Zubehör: NB-BL-5C
Maße der Oberfläche: 80x90mm
Vergrößerung: x10...x500
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Bildspeicherung;Regulierung der Beleuchtungsstärke;stufenlose Beleuchtungsregulierung;Sensor 5MP;Buchse für microSD-Karten;regulierter Sockel;VGA 640x480
Standardausstattung: USB-Kabel;Chinch Videokabel;Putztuch
Art der Stecker: EU
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
NEWBRAND:
NEWBRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.