Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; 0,5÷6mm2; Leitung: Koaxial,rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; 0,5÷6mm2; Leitung: Koaxial,rund
Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; 0,5÷6mm2; Leitung: Koaxial,rund
Artikel-Nr.:
     2805-NB-STRIP04
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-STRIP04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: NEWBRAND
Länge: 125mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...6mm2
Leitungs-Art: RG59;RG6
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Werkzeugmaterial: Kunststoff
Abisolierten Leitung-Art: rund;Koaxial
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Antirutschaufsätze;das Werkzeug setzt sich aus zwei geschlossenen Teilen zusammen, die im Inneren über Schneidemesser verfügen;ideal für Installateure;sehr bequem in der Handhabe in schwer zugänglichen Bereichen, wie z.B. Installationsdosen;verfügt über Clips zum Befestigen am Gürtel
Leitungsaußendurchmesser: 8...13mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.