Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm
Abisolierer; 0,5÷5,5mm2; Leitung: rund,flach; 170mm
Artikel-Nr.:
     2805-NB-STRIP05
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-STRIP05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: NEWBRAND
Länge: 170mm
Leitungsquerschnitt: 0,5...5,5mm2
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Abisolierten Leitung-Art: rund;flach
Länge der abisolierten Leitung: 2...20mm
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: Einstellung der Abisolierstärke;verfügt über Klingen zum Schneiden von Leitungen;max. Breite der abisolierten Leitung: 12 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.