Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; 8AWG÷4AWG; 10÷25mm2; Leitung: rund; 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; 8AWG÷4AWG; 10÷25mm2; Leitung: rund; 165mm
Abisolierer; 8AWG÷4AWG; 10÷25mm2; Leitung: rund; 165mm
Artikel-Nr.:
     2805-NB-STRIP09
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-STRIP09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 10...25mm2
Leitungsgröße: 8AWG...4AWG
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Länge des Werkzeugs: 165mm
Werkzeugmaterial: Stahl
Abisolierten Leitung-Art: rund
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: aufgebrachte Symbole beschrieben die Funktion der einzelnen Matrizen und Einsätze;mit demontierbarer Öffnungsfeder;Griff mit ergonomischer Kunststoffumhüllung;Sperre;oxidiert
Werkzeuge zur Bearbeitung von Leitungen: Abisolieren;Schneiden von Kupferdraht;Greifen und Formen von Leitungen
Weitere Suchbegriffe: abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.