Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO + NC; 0÷8mm; 10÷30VDC; M18; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-NBB8-18GM60-A2
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB8-18GM60-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 57mm
Gesamtlänge: 60mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,13*
€ 91,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,36*
€ 92,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 104,21*
€ 131,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.