Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LED; Abtasten: 3x/s; NC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LED; Abtasten: 3x/s; NC11
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LED; Abtasten: 3x/s; NC11
Artikel-Nr.:
     2805-NC11-100P1
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     NC11-100M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
frequenz digitalanzeige
Hersteller: LUMEL
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Abmessungen: 90x270x70mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische oder manuelle Auswahl der Messbereiche;Lochzange;mit Qualitätssicherungs-Attest;zur Anwendung mit Thermopaar vom Typ K
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Test: dioden
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<75Ω
Abtasten: 3x/s
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Temperaturmessbereich: 0...1300°C
Herstellerserie: NC11
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 400A;40A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz;100kHz;1kHz;100Hz;500kHz;10Hz
Kapazitätsmessbereich: 200µF;500nF;5µF;50µF;50nF;5nF
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,2%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(0,5%+ 3 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,8%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(2% + 3 digit)
Schnittstellensprache: PL
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.